Multifix bėgelis su dėžutėmis be priekinės sienelės 1000/AA1

Prekės Nr.: 928230 1000/AA1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Workstation; Multifix bėgelis
Ilgis 1 000 mm
Plotis 940 mm
Naudingas plotis 934 mm
Montavimo aukštis 90 mm
Dėžutės be priekinės sienelės aukštis 65 mm
Dėžutės be priekinės sienelės plotis 130 mm
Dėžutės be priekinės sienelės gylis 100 mm
Nuolydžio kampas 0 laipsniai; 20 laipsniai; 30 laipsniai
Dėžučių skaičius 7
Dėžutės tipas AA1
Dėžutės be priekinės sienelės spalva antracitinė
tinka modeliui AA1
Leistinoji apkrova 50 kg
Svoris 3,4 kg
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667

Aprašymas

Modelis:

Multifix bėgelis iš aliuminio, kaip aprašyta Nr. 928201, su GARANT dėžute be priekinės sienelės Nr. 963301.

Tinka:

Atraminiai rėmai Nr. 928010, medžiagų vežimėliai Nr. 918590, perforuota sienelė kartu su Easyfix bazine plokšte Nr. 955820 dyd. 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Ilgis mm / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį