Šoninė perforuota sienelė 650 mm

Prekės Nr.: 927165 650
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 650 mm
Plotis 500 mm
Svoris 3 kg
Produkto rūšis Šoninis skydelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927165 650
EAN / GTIN 4062406212377

Aprašymas

Modelis:

Šoninis skydas, su 9 x 9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, skirtas Easyfix kabliams ir laikikliams, taip pat perforuotiems skydų priedams.

Tinka:

Darbastalio aukštis 950 mm, apatinės dalies aukštis 900 ir 750 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Negalima tvirtinti prie darbastalių su pavaros įtaisu kėlimo rankenos šone.