Šiurkščio matuoklis SJ210 SJ210

Prekės Nr.: 499205 SJ210

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 96,40 € /vnt.
  • 172,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios matavimo ribos 360 µm
grafinis atvaizdas Matavimo profilis, BAC kreivė, ADC kreivė
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
Šiurkštumo standartai DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Išilginė matavimo atkarpa 16 mm
Bazinė atkarpa (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Matavimo greitis 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
integruotas spausdintuvas ne
Produkto rūšis Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 499205 SJ210
EAN / GTIN 4946368848273
Gamintojo numeris 178-560-11D

Aprašymas

Modelis:

Mobili, nuo elektros tinklo nepriklausoma sistema paviršiaus nelygumų nustatymui. Matavimo jėga 0,75 mN pagal DIN / ISO. Atskiras pastūmos mechanizmas matavimams mažiausiose erdvėse ir tvirtinimui prie stovų. Gauso fazių koregavimo filtras pagal DIN EN ISO 16610-21 (pakeistas DIN EN ISO 11562). Automatinė liestuko apsauga transportavimo metu. Automatinio kalibravimo funkcija ir atmintis matavimo režimams.
  • 2,4 colio TFT spalvotas ekranas, pasisukantis automatiškai. Pastūmos mechanizmas integruojamas arba naudojamas atskirai. Matavimo duomenų ir sąlygų saugojimas micro SD atminties kortelėje.
  • Visi dažniausiai naudojami parametrai pagal DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI ir laisvai pasirenkamos sąlygos.

Tiekiama:

Pastūmos mechanizmas su liečiamuoju antgaliu, tinklo adapteriu, kalibravimo šablonu ir rankine.

Priedai pasirinktinai:

Daviklis ir liestukas mažoms kiaurymėms (nuo 2,5 mm) Nr. 499210, šliaužiklis plokščioms ir cilindrinėms detalėms Nr. 499220 dyd. Z-KUFE, atraminės kojelės (2 vienetai) Nr. 499220 dyd. FUSS, adapteris tvirtinimui aukštimatyje Nr. 499220 dyd. H-ADAPT, granitinis matavimo stovas Nr.499415, duomenų perdavimo laidas Nr. 498430, spausdintuvas Nr. 498701.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Pastaba:

Nemokama duomenų analizės programinė įranga bei daugiau adapterių ir liestukų pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys