Apžiūros kamera su baterija GIC120C

Prekės Nr.: 492710 GIC120C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GIC 120 C
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Akumuliatoriaus talpa 1,5 Ah
Ekrano dydis 3,5 in
Ekrano raiška 320×240 px
Kameros galvutės ⌀ 8,5 mm
Kameros kabelio ilgis 1 200 mm
Svoris 0,64 kg
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492710 GIC120C
EAN / GTIN 3165140817929
Gamintojo numeris 0601241201

Aprašymas

Modelis:

  • 127 mm / 5 colių spalvotas LCDekranas.
  • Automatinis nuotraukos pasukimas („Up is Up“™ funkcija).
  • Nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant Micro-USB laidą arba MicroSD kortelę.

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros apžiūrai sunkiai prieinamose vietose.

Tiekiama:

Su 1 × 12 V / 2,0 Ah ličio jonų baterija, įkrovikliu, 32 GB MicroSD kortele, kameros laidu Nr. 492716 dyd. 1,5, mikro USB laidu, kabliu, magnetu, veidrodėliu, L-BOXX.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys