Kompaktiškos svarstyklės EMB 200 g

Prekės Nr.: 479450 200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 81,40 € /vnt.
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 0 g - 200 g
Padalos vertė 0,01 g
Gamintojo pavadinimas EMB
Svėrimo plokštės matmenys ⌀ 105
Plotis 170 mm
Gylis 244 mm
Aukštis 39 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Svoris neto 0,5 kg
Produkto rūšis Kompaktiškos svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479450 200
EAN / GTIN 4045761068469
Gamintojo numeris EMB 200-2

Aprašymas

Modelis:

Paprastos kompaktiškos svarstyklės, labai lengvos.
Paprastas valdymas 2 mygtukais.
  • Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.
  • Maitinimas baterijomis, automatinis išsijungimas po 3 minučių.
  • Galima prijungti tinklo adapterį.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.
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
    Maksimalios svėrimo ribos (g) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį