Ruletė 5 m

Prekės Nr.: 462120 5
(4,68 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 239 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos plotis 16 mm
Korpuso ilgis 75 mm
Korpuso plotis 26 mm
Korpuso aukštis 70 mm
Produkto rūšis Ruletė / metras / liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 462120 5
EAN / GTIN 4007368113409

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta. Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir švelnų slydimą. Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrankos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.