Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti matinė 1000 mm

Prekės Nr.: 461796 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 63,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 1 000 mm
Skerspjūvio plotis 18 mm
Skerspjūvio storis 0,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461796 1000
EAN / GTIN 4045197486820

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo spyruoklių plieno. Tikslios, elektrolitiniu būdu įspaustos juodos padalos ir skaičiai lygiu paviršiumi. Gerai matoma skalė, galai užapvalinti.
Viršutinė ir apatinė skalės su 1 mm padalomis.