Cinkuotas atraminis šaltkalvio kampainis 200X130 mm

Prekės Nr.: 456200 200X130

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgos briaunos ilgis 200 mm
Atraminės kojelės ilgis 130 mm
Kojelės skerspjūvis 20×5 mm
Medžiaga Plienas
Paviršius cinkuotas
Produkto rūšis Dirbtuvių kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 456200 200X130
EAN / GTIN 4045197206190

Aprašymas

Modelis:

Plieninė konstrukcija. Cinkuotas paviršius. Briaunos ir plokštumos nugludintos.

Paskirtis:

Paprastam tiesinimui ir ženklinimui šaltkalvystėje, kalvystėje ir t. t.
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
    Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį