Cinkuotas atraminis šaltkalvio kampainis 1000X500 mm

Prekės Nr.: 456200 1000X500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgos briaunos ilgis 1 000 mm
Atraminės kojelės ilgis 500 mm
Kojelės skerspjūvis 30×5 mm
Medžiaga Plienas
Paviršius cinkuotas
Produkto rūšis Dirbtuvių kampainis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 456200 1000X500
EAN / GTIN 4045197206251

Aprašymas

Modelis:

Plieninė konstrukcija. Cinkuotas paviršius. Briaunos ir plokštumos nugludintos.

Paskirtis:

Paprastam tiesinimui ir ženklinimui šaltkalvystėje, kalvystėje ir t. t.
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
    Kojelės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį