Kampamatis su atviru lanku 200X300 mm

Prekės Nr.: 453000 200X300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 34,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
786 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: Dėklas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė 1 laipsniai
Leistina paklaida ±30 minutė
Kojelės ilgis 300 mm
Laipsnių lanko ⌀ 200 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Kampamatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 453000 200X300
EAN / GTIN 4045197205919

Aprašymas

Modelis:

Atviras pusapvalis lankas su padalomis 0 180°; padala - 1°. Skalė matinė chromuota. Su fiksavimo varžtu.