Trikojo pagrindas 1

Prekės Nr.: 440868 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Magnetas
Sukibimo jėga 800 N
Prijungimo sriegis M8
Prijungimo sriegio sureguliavimas vidurin.
Ilgis 60 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 55 mm
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Gamintojo numeris 58

Aprašymas

Modelis:

Stiprūs magnetai su prizminiu pagrindu. Įjungiama pasukant rankenėlę.

Tinka:

Matavimo stovai Nr. 440790; 440800; 440840; 441100 dyd. 220 iki 350.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys