Mikrometrinė galvutė 0-6,5 mm

Prekės Nr.: 426250 0-6,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 25,30 € /vnt.
  • 65,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo diapazonas (matavimo kelias) 0 mm - 6,5 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,002 mm
Sraigto ⌀ 3,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 9 mm
Kontaktinės plokštumos spindulys 2,5 mm
Tvirtinimo koto ⌀ 6 mm
Tvirtinimo koto ilgis 6 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Bendras ilgis 37 mm
Produkto rūšis Mikrometrinė galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 426250 0-6,5
EAN / GTIN 4045197204073

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas mikrometrinis sraigtas ir matinis chromuotas atskaitos būgnas.
Besisukantis sraigtas, be kietlydinio kontaktinės plokštumos, be terkšlės, labai trumpas modelis, apvalus.

Paskirtis:

Kaip reguliuojamas išlyginamasis mechanizmas montuojamas į stakles, aparatus, įrenginius, matavimo įrenginius ir t. t.