Griovelių mikrometras 0-25 mm

Prekės Nr.: 421896 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,65 € /vnt.
  • 27,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Matavimo briaunų plotis 0,75 mm
Matavimo briaunų ilgis 6,5 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421896 0-25
EAN / GTIN 4946368847313
Gamintojo numeris 122-101-10

Aprašymas

Modelis:

Nesisukanti ašis ir peilio formos matavimo plokštumos. Mikrometrinis sraigtas ir matavimo atrama iš grūdinto plieno, valdymo elemento ir skalės dalys matinės chromuotos.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25−50 su 1 etalonu.