Skaitmeninis mikrometras su paplonintais matavimo paviršiais 0-25 mm

Prekės Nr.: 421721 0-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 17,65 € /vnt.
  • 27,50 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Pakuotė: tvirta dėžė
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 in
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 4 µm
Matavimo būgno padalos 1/50
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421721 0-25
EAN / GTIN 4062406063238

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.
Besisukantis matavimo suklys, su kietlydinio matavimo plokštumomis

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys