Skaitmeninis gylmatis 300 mm

Prekės Nr.: 418802 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,25 € /vnt.
  • 22,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 300 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,04 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo liniuotės skersmuo 23,5 × 9 mm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 LR44
Produkto rūšis Gylmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus slydimas dėl dvigubos prizminės kreipiančiosios. Matavimo tiltelis iš aliuminio su dviem pasuktomis 90° kiaurymėmis (M2,5) matavimo antgalių fiksavimui.

Tiekiama:

Su matavimo liestuku Nr. 434900 dyd. 2, 3,matavimo tilteliais (150, 300 ir 450 mm), 1 baterija Nr.081560 dyd. LR44 ir patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Visi atsarginiai ir specialūs liestukai bei antgaliai Nr. 434900434915 su sriegiais M2,5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys