Slankmatis 300 mm

Prekės Nr.: 410100 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,25 € /vnt.
  • 22,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 300 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė 1/20 mm
Padalos vertė 1/128 in
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Antgalių ilgis 64 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 410100 300
EAN / GTIN 4062406122157

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai matiniai.
Tiksli, kontrastinga skalė.
Fiksavimo varžtas viršuje.
Ergonomiškas šliaužiklis.
Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Be gyliamačio.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai