Apsauginis įtaisas darbui aukštai TurboLite EDGE 1,8 m

Prekės Nr.: 098151 1,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Turbolite EDGE
Norma EN 360
Svoris 1,1 kg
Ilgis 1,8 m
Produkto rūšis Aukščio saugos prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Gamintojo numeris 1033482

Aprašymas

Modelis:

TurboLite EDGE. Mini apsauginis įtaisas, skirtas naudoti ant kėlimo platformų pagal DIN 19427: 2017-04 (D). Briaunos patikrintos iki 140 kg. Metinė patikra nereikalinga.

Standartas:

EN 360