Pirštinių pora BASIC 7

Prekės Nr.: 094411 7
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 339 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
Džiovinimas Oro temperatūra
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 4111X
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 255 mm
Spalva geltonas
Pirštinių dydis 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094411 7
EAN / GTIN 4045197884152

Aprašymas

Modelis:

Medvilninės pirštinės Interlock su megztu riešu ir 3/4 nitrilo danga patikimai ir patogiai saugo dirbant su alyvuotomis, tepaluotomis ir šlapiomis dalimis. Puikiai tinka montavimui ir baigiamiesiems darbams, metalo gamybai ir apdirbimui, techninei priežiūrai, detalių iš ketaus apdirbimui, kokybės kontrolei.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.