Pirštinių pora 6

Prekės Nr.: 094325 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 255 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: be LABS; Be silikono
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: FG

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
Pirštinių savybės be LABS; Be silikono
EN 388 3121A
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva mėlynos / oranžinės spalvos
Pirštinių dydis 6
Mezgimo technologija 15G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų FG
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094325 6
EAN / GTIN 4062406190552

Aprašymas

Modelis:

Visos sudedamosios dalys taip pat ir medžiaga bei danga be silikono (patikrinta Fraunhofer institute). Todėl puikiai tinka naudoti automobilių pramonėje arba dažymo dirbtuvėse.
Universalios pirštinės, be silikono, tinka lengviems pramonės darbams, itin atsparios dilimui ir labai patogios. Nailono medžiaga su spandeksu, megztos pagal 15 dydžio technologiją, atspari poliuretano danga.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį