Pirštinių pora MASTER FIT 6

Prekės Nr.: 094306 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 051 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF
  • Mezgimo technologija: 15G

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MASTER FIT
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės Be DMF
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas / spandeksas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas; Allround
Ilgis 250 mm
Spalva mėlynos / oranžinės spalvos
Pirštinių dydis 6
Mezgimo technologija 15G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094306 6
EAN / GTIN 4062406130015

Aprašymas

Modelis:

Anatomiškai suformuotos universalios pirštinės su nitrilo putų danga. Maloni medžiaga, megztos pagal 15 dydžio technologiją, iš spandekso ir nailono, maloniam nešiojimui. Tinka naudoti ir sausoje darbo aplinkoje, lengvai alyvuotoje bei riebaluotose vietose. Be DMF.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį