Pirštinių pora 10

Prekės Nr.: 094283 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 015 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 12
Pirštinių savybės Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 3131X
Pagrindo medžiaga Lycra®, poliamidas
Danga vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 255 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 10
Mezgimo technologija 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094283 10
EAN / GTIN 4045197884237

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės su vandens pagrindo PU nitrilo putos danga su puikiu lietimo pojūčiu ir patikimu suėmimu sausoje ir šiek tiek drėgnoje arba alyvuotoje aplinkoje. Puikią formą ir labai jautrų lietimo pojūtį užtikrina inovatyvi mezgimo technologija ir poliamido ir lykros pluoštas. Be DMF. Puikiai tinka mažų dalių montavimui, prekių priėmimui ir siuntimui, techninei priežiūrai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį