Pirštinių pora HyFlex® 48-101 7

Prekės Nr.: 094269 7
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 175 vnt. yra sandėlyje
  • Mezgimo technologija: 13G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 12
EN 388 4131A
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 220 mm
Spalva juodas
Pirštinių dydis 7
Svoris 15,7 g
Mezgimo technologija 13G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Medžiaga PU
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094269 7
EAN / GTIN 10076490491465
Gamintojo numeris 48-101/7

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® serija. Plonos megztos pirštinės, delnai su danga, darbui sausoje aplinkoje. Tinka tiksliam darbui, puikiai praleidžia orą, lengvam darbui pramonėje. Puikiai tinka preciziniams darbams su smulkiais daiktais. Ypač tinka lengviems montavimo darbams, apžiūrai, mažų dalių pakavimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.