Pirštinių pora HyFlex® 11-840 7

Prekės Nr.: 094264 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    5,83 € / pora
  • Nuo12pora
    4,86 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G
  • Norma: EN 407
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 12
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga Nailonas, spandeksas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 200 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 7
Svoris 11,6 g
Mezgimo technologija 15G
Norma EN 407
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Medžiaga Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094264 7
EAN / GTIN 10076490475540
Gamintojo numeris 11-840/7

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-840. Labai geras balansas tarp tvirtumo, patogumo ir judesių laisvės, todėl labai tinka kintamo pobūdžio darbams. Be silikono, todėl išvengiama metalinių dalių užteršimo silikono dalelėmis. Ypatingai gerai tinka mažų ir vidutinio dydžio komponentų montavimui, universaliems darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.