Pirštinių pora HyFlex® 11-618 10

Prekės Nr.: 094260 10
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 187 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: FG

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 12
Pirštinių savybės Nealergizuoja odos
Tinkama forma labai gerai
EN 388 3121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 195 mm
Spalva juoda / mėlyna
Dangos medžiaga PU (poliuretanas)
Pirštinių dydis 10
Svoris 7,4 g
Mezgimo technologija 18G
be silikono ne
Paskirtis daugkartin.
Be DMF ne
Lietimo pojūtis labai gerai
Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams gerai
Apsauga nuo karščio nėra
Kvėpuoja labai gerai
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Medžiaga PU
Apsaugos klasė nuo įpjovimų FG
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094260 10
EAN / GTIN 10076490489448
Gamintojo numeris 11-618/10

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-618. Ypatingai plonos ir vis tiek labai tvirtos pirštinės, megztos 18 dydžio (18-Gauge) technologija. Puikiai tinka nesudėtingiems montavimo darbams, kai itin svarbus tikslumas, baigiamajam elektrinių variklių, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų bei laidų pynių surinkimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.