Žymeklis su plokščiu slankikliu 200 mm

Prekės Nr.: 446150 200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 611 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: nerūdijantysis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos / nuskaitymas 0,1 mm
Leistina paklaida 200 µm
Ženklinimo ilgis 200 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Ženklinimo briaunos plotis 40 mm
Produkto rūšis Žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 446150 200
EAN / GTIN 4045197204899

Aprašymas

Modelis:

Matinis paviršius su aiškiai išgraviruota skale.