• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

DISCHI ABRASIVI LAMELLARI GARANT E HOLEX

LA VASTA GAMMA DI DISCHI LAMELLARI AD ALTE PRESTAZIONI GARANT E HOLEX OFFRE LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE DI SMERIGLIATURA E SBAVATURA.

Dischi abrasivi lamellari con ergonomia migliorata, asportazione ottimale di materiale e maggiore durata per ogni tipo di esigenza.

Tutto gira intorno alla rimozione del materiale e alla durata di vita dell'utensile. Lasciatevi convincere dai vantaggi dell'ultima generazione di dischi abrasivi lamellari GARANT e HOLEX. La scelta è vostra: troverete sicuramente il prodotto giusto nella nostra vasta gamma di dischi ad alte prestazioni.


Long Life

  • Lamelle ravvicinate per la massima durata del disco.
  • Applicazione: lavorazioni con dischi abrasivi di uso generale, grandi asportazioni di materiale, lavorazioni superficiali e levigatura dei bordi.

Asportazione di materiale

Rimozione / tempo di rimozione

Speed

  • Disposizione delle lamelle piatte per un'elevata capacità di asportazione del metallo e una lunga durata dell'utensile.
  • Applicazione: smussatura precisa, levigatura dei bordi e abrasione superficiale.

Eliminación general del material

Asportazione di materiale

Speed +

  • Disposizione ottimizzata delle lamelle, per un'efficacia simile a quella di un fibrodisco con caratteristiche altamente aggressive.
  • Applicazione: levigatura di bordi, asportazione di materiale.

Asportazione di materiale

Rimozione / tempo di rimozione

ULTERIORI INFORMAZIONI

INFORMAZIONI SUI MATERIALI

Ora è possibile trovare facilmente e rapidamente informazioni sull'idoneità del materiale sulle etichette dei nuovi dischi lamellari GARANT e HOLEX.

Il sistema di codifica a colori vi mostrerà a colpo d'occhio quale disco è ottimizzato per quale materiale.

  • Idoneità del materiale uni / acciaio (verde)
  • Idoneità del materiale INOX (blu)
  • Idoneità del materiale Metalli non ferrosi (giallo)

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello