Set di chiavi a bussola 1/2″ in D-BOX 21 pezzi.

Codice art.: SL.DBOX112PB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo SL.DBOX112PB
EAN / GTIN 3148519234626
Codice del produttore SL.DBOX112PB
Numero-L L60130 11016

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza: chiusure e assi delle cerniere in metallo
  • Struttura del telaio rigida in materiale polimerico PCPBT: particolarmente resistente agli urti e agli agenti chimici
  • Aree ″morbide″ in elastomero termoplastico ammortizzante: protezione contro urti e graffi per l'ambiente di lavoro
  • Risparmio di tempo: riconoscimento rapido delle dimensioni della presa quando la scatola è aperta o Le prese sono saldamente fissate nei loro rispettivi supporti
  • Il concetto ″Detection BOX″ permette di fare il punto anche quando la scatola è chiusa
  • L'utente può vedere direttamente a colpo d'occhio se mancano degli utensili. Che sia prima di partire per un posto di lavoro o prima di lasciare il suo posto dopo il lavoro
  • Questa scatola soddisfa così le linee guida FOD (Foreign Object Damage) dell'industria
  • Rilevare gli strumenti mancanti = maggiore sicurezza

Proprietà:

  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 340
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 3.7

Fornitura:

  • Cricchetto reversibile antipolvere da 1/2″ SL.161
  • Estensioni 130 u. 250 mm
  • S.240A giunto cardanico universale
  • Chiave a 12 punte S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm