Tavoli mobili T9 T96

Codice art.: 918550 T96
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello T96
Altezza 925 mm
Larghezza 1.190 mm
Profondità 709 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 700 mm
Altezza piano di carico inferiore 270 mm
Altezza piano di carico superiore 925 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 200 mm
Portata piano di carico superiore 200 kg
Portata massima 500 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 54 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918550 T96
EAN / GTIN 4045197612144

Descrizione

Esecuzione:

2 piani di carico.
Piano intermedio disponibile come accessorio. Piattaforma in pannello di legno con superficie color antracite resistente ai graffi.
Struttura in acciaio saldato.
Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi