Carrello T1 T14

Codice art.: 918500 T14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello T14
Altezza 1.019 mm
Larghezza 813 mm
Profondità 459 mm
Larghezza piano di carico 609 mm
Profondità piano di carico 459 mm
Altezza piano di carico inferiore 195 mm
Altezza piano di carico superiore 853 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata 200 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 27 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918500 T14
EAN / GTIN 4045197612014

Descrizione

Esecuzione:

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in pannelli di legno con superficie antigraffio color antracite.
Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Pannello forato n. art. 918580 Dim. SP1. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi