Vaschette 80 mm

Codice art.: 914915 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 80 mm
Larghezza 370 mm
Profondità 90 mm
Altezza utile 30 mm
Tipo di prodotto Guida cavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914915 80
EAN / GTIN 4045197894069

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio e termoverniciato in argento. Da applicare al pannello in lamiera forata.

Per:

Pannello in lamiera forata di acciaio con quadro □ 9×9 mm e passo da 37 mm.