Set di 10 lame di ricambio a forma trapezoidale “longlife” 10

Codice art.: 844715 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (0,61 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.012 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 61 mm
Larghezza lama 18,7 mm
Spessore lama 0,65 mm
Numero di lame 10
Forma lama Trapezio
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Codice del produttore TGL65-1000(1040.0650-1000)

Descrizione

Esecuzione:

Lama dura Lutz® longlife, con tagliente con rivestimento TiN per una minore usura della lama e una durata nettamente superiore. A seconda del materiale da tagliare si moltiplica la durata di 2 − 8 volte.

Per:

Coltello multiuso n. art. 844700844850, 844890 e 844895.