Raschietto piatto con inserto in metallo duro 20 mm

Codice art.: 837520 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’inserto in metallo duro 20×25×2 mm
Larghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 420 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione impugnatura Impugnatura in legno verniciato
Materiale impugnatura Legno
Materiale lama HM
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 837520 20
EAN / GTIN 4049002021077
Codice del produttore R465 020 0

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio piatto robusto con meccanismo di serraggio e inserto intercambiabile a quattro taglienti. Inserto per raschiare in metallo duro, rettificato, pronto per l’uso.

Nota:

Inserti n. art. 837600 adatti anche per raschietti elettrici a mano.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi