Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE 200 mm

Codice art.: 713310 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
483 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 73 mm
Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 713310 200
EAN / GTIN 4045197501479

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene®.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.