{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 165 i PZ VDE | |
Dimensione dell’impronta a croce | 0 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | fino a 2 mm | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 161 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668700 0 | |
EAN / GTIN | 4013288032782 | |
Codice del produttore | 05006160001 |