Giravite per viti con intaglio, con lama lunga e impugnatura Kraftform 3X150 mm

Codice art.: 663750 3X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 335
Larghezza delle punte b 3 mm
Spessore delle punte a 0,5 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 231 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 663750 3X150
EAN / GTIN 4013288107985
Codice del produttore 05008008001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.
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
    Larghezza delle punte b×Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello