Giravite Slim per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolato 5,5 mm

Codice art.: 663003 5,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
267 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic VDE
Larghezza delle punte b 5,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Codice lama 4
Spessore delle punte a 1 mm
Lunghezza lama 125 mm
Lunghezza complessiva 230 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 663003 5,5
EAN / GTIN 7610733278367
Codice del produttore 5100.SL 4-125/5,5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.
⌀ ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per morsetti a vite e a molla in profondità (⌀ lama = ⌀ isolamento nella parte anteriore della lama).
Lame con punte coniche, conformi alle dimensioni normalizzate delle impronte delle viti. Completamente isolati; la rigidità dielettrica dell’isolamento equivale a un multiplo della tensione minima di prova secondo norme di sicurezza VDE. Ognuno di questi giravite è collaudato singolarmente in bagno d’acqua per verificarne la resistenza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
La durata massima dei giraviti per elettricisti è garantita quando si usano giraviti corrispondenti agli intagli delle viti normalizzate. (vedi tabella). I danni all’impronta della vite si evitano scegliendo un giraviti di dimensioni corrette.