Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform e cappuccio a percussione 14 mm

Codice art.: 660300 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 932A
Larghezza delle punte b 14 mm
Spessore delle punte a 2,5 mm
Lunghezza lama 250 mm
Lunghezza complessiva 367 mm
Esagono di manovra 16 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660300 14
EAN / GTIN 4013288018076
Codice del produttore 05018274001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate e cappuccio a percussione (Dim. 12 e 14 senza zone morbide, Dim. 3,5 senza cappuccio a percussione e lama passante).
Lama esagonale in acciaio speciale tenace, di tipo passante. Da Dim. 4,5 con esagono di manovra, superficie cromata nicromatt.
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
    Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello