{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Collegamento app | OneKey | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 592 mm | |
Campo di coppia | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Campo di coppia | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Campo di coppia | 120 lbfin - 1.200 lbfin | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 2.500 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione nominale | 12 V | |
Struttura del motore | Fuel™ | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | segnale acustico; “attivazione”; “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655305 136 | |
EAN / GTIN | 4058546229122 | |
Codice del produttore | 4933464967 |