Snodo cardanico IMPACT, 1/2 pollici, E 12,5

Codice art.: 651610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
486 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Norma: DIN 3121
  • Materiale: Acciaio al cromo-molibdeno

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN 3121
Lunghezza complessiva 65 mm
Quadro di manovra maschio 1/2 pollici
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie brunita
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651610
EAN / GTIN 24991644385557
Codice del produttore 14771-P

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quadro esterno secondo DIN 3121 E 12,5 (spina elastica di tenuta) o F 12,5 (foro).
Quadro femmina secondo DIN 3121 G 12,5 con foro e scanalatura.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi