Bussola esagonale da 1/2 pollice 12 mm

Codice art.: 642229 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.497 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 12 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 17,9 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642229 12
EAN / GTIN 4062406061753

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Esagono con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello