Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga 7 mm

Codice art.: 614750 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 7 mm
Lunghezza chiave L 160 mm
Altezza bocca massima h1 4 mm
Altezza massima anello h2 max 6,5 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614750 7
EAN / GTIN 4010886807064
Codice del produttore 1394916

Descrizione

Esecuzione:

Lato anello piegato a 15°. Impugnatura con stelo cavo ergonomica e maneggevole. Stelo extralungo per uso in profondità. Indicato per collegamenti a vite molto resistenti con coppia elevata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello