Attacco a cambio rapido 210S

Codice art.: 589313 210S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo Esagono
Apertura codolo 12,7 mm
Per seghe a tazza di ⌀ 32 mm - 210 mm
Tipo di prodotto Attacco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589313 210S
EAN / GTIN 885911809269
Codice del produttore LXAH9912PBM

Descrizione

Esecuzione:

Codolo di montaggio a cambio rapido per la sostituzione senza attrezzi delle trapani sega da traforo e centrali (trazione, rotazione, bloccaggio).

Fornitura:

Incluse punte da centro in HSS.

Nota:

Per il serraggio su macchine fisse con attacco non esagonale selezionare il mandrino n. art. 342220 Dim. 16/16 e il corrispondente attacco.
Per attacco MK2, ad es. attacco n. art. 342500 Dim. 2/16.