Sega a tazza in bimetallo 14 mm

Codice art.: 589030 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Denti / pollice: 4,5 / 5,5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 4,5 / 5,5
Diametro 14 mm
Numero di giri consigliato, acciaio 580 min-1
Numero di giri consigliato, INOX 300 min-1
Numero di giri consigliato, alluminio 900 min-1
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589030 14
EAN / GTIN 082472300093
Codice del produttore 300099L

Descrizione

Esecuzione:

Struttura robusta con dentatura variabile su corpo in acciaio speciale (bimetallo). Il fondo rigido rinforzato è munito di una filettatura e di fori (da ⌀ 32 mm) per un attacco sicuro sul gambo. L’ottima qualità dei denti in acciaio superrapido HSS, la geometria e le ridotte tolleranze di lavorazione garantiscono una migliore capacità di taglio e una lunga durata.
  • Geometria vario-tooth 4,5 / 5,5 denti per pollice con denti rinforzati (Tough Teeth).
  • Massima profondità di taglio per tutte le Dimensioni
    40 mm.
  • Il rivestimento ottimizzato riduce lo sviluppo di calore.
  • SPEED SLOT® − Rapida rimozione della carota grazie agli incavi di guida a gradini.

Uso:

Su trapani a colonna, torni o trapani manuali. Per eseguire fori su materiali sottili e spessi con superficie del pezzo piano o curvata. Per tutti i materiali come acciaio, acciaio legato, ottone, rame, ghisa, metalli leggeri, legno, pannelli di cartongesso e di materie plastiche, ecc. L’utilizzo di un lubrificante aumenta la durata (metalli).
Ideale anche per lamiere sottili di carrozzeria.

Raccomandazioni:

L’uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

Nota:

Gli attacchi e le seghe a tazza sono compatibili con tutte le seghe a tazza in bimetallo disponibili in commercio, eccetto SDS Bosch.
Per le testine di foratura per pietra vedi n. art. 788000.
Per i tagliadischi in metallo duro per acciaio vedi n. art. 118400, 118500, 119000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello