Scovolino filo in acciaio 15 mm

Codice art.: 578200 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.150 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Lunghezza di lavoro L3 100 mm
Tipo di prodotto Scovolino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 578200 15
EAN / GTIN 4017359005927
Codice del produttore 542307

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole interne con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Spirale in filo ondulato di acciaio.
Lunghezza complessiva 300 mm, lunghezza utile 100 mm.

Uso:

Per pulizia manuale e sbavatura di tubi, fori, ecc.
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
    ⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello