Brosse cylindrique Fil d’acier 15 mm

Réf.: 578200 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
169 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 15 mm
Longueur totale L 300 mm
Longueur de travail L3 100 mm
Type de produit Brosse cylindrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 578200 15
EAN / GTIN 4017359005927
Réf. fabricant 542307

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Spirale de garnissage en fil d'acier ondulé.
Longueur totale 300 mm, longueur de garnissage 100 mm.

Utilisation:

Pour le nettoyage manuel et l’ébavurage de tubes, alésages, etc.
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
    ⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier