Spazzola a pennello con filo intrecciato filo in acciaio 22X0,25 mm

Codice art.: 574800 22X0,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
726 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 22 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Spessore setole 0,25 mm
Lunghezza utile H1 28 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 8
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574800 22X0,25
EAN / GTIN 4017359019245
Codice del produttore 454258

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio intrecciato, incorporato nel supporto in acciaio, ⌀ Gambo 6 mm, spessore uniforme, molto resistente all’usura.

Uso:

Per la sbavatura, la scorificazione e per tutti i lavori di spazzolatura medio-pesanti.
L'apertura della spazzola varia a seconda del numero di giri e può essere pertanto inserita in punti stretti come per es. l'interno di alloggiamenti.
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
    ⌀ Spazzole D1× Spessore setole (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello