Spazzola circolare con gambo filo in ottone da 0,20 mm 70X16 mm

Codice art.: 574350 70X16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
273 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo di ottone
⌀ Spazzola D1 70 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 12 mm
Lunghezza utile H1 19 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574350 70X16
EAN / GTIN 4017359007181
Codice del produttore 417543

Descrizione

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.