Disco abrasivo per sgrossatura “2 in 1” 178X8 mm

Codice art.: 560500 178X8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,25 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,54 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.359 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A30Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza disco 8 mm
⌀ Disco 178 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560500 178X8
EAN / GTIN 4045197157430

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Disco abrasivo per sgrossatura per acciaio e INOX, lunga durata ed elevata capacità di asportazione.
Specifiche tecniche: A30Q-BF.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Disco × Spesore disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello