Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) GRIT R 36

Codice art.: 558456 36
(14,86 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 36
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 150 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.250 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558456 36
EAN / GTIN 4014586283807
Codice del produttore 69903053000

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Legno
 
23
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva, tessuto in poliestere ultra pesante con legante di resina sintetica, zirconio (ZA) con legante superiore abrasivo (lavorazione a freddo).

Uso:

Per levigatrici a nastro GRIT serie GX, GIS, GI.
Per modulo levigatore radiale GRIT GIR.