Descrizione:
I dischi abrasivi con legante ceramico sono utilizzati principalmente in officine e officine di riparazione. Sono particolarmente adatti per la smerigliatura e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche corrispondenti consentono un'ampia gamma di applicazioni, dalla molatura grossa a quella fine. Questi dischi sono forniti in confezioni predisposte per il rivenditore per risparmiare spazio. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 60
- Vs /max: 35 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Specifiche : 10A 60 M5A V217
- Dimensioni (P x P x a): 175 x 32 x 32 mm
- Diametro: 175 mm
- Spessore: 32 mm
- Foratura: 32 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Ampio campo di impiego
- Elevata durata
- Impilabili
Uso:
- Universalmente applicabile per la lavorazione di vari componenti in smerigliatura grossolana e fine
Materiale:
modanatura
Acciai temprati non legati e bassolegati
Acciai non legati e debolmente legati non temprati